三菱電機
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39
〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
温度交換効率(%)
【ロスナイ】70/72
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】27/25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737633
VL-12ESH3
壁スイッチタイプ
【急速】28/32、【ロスナイ】14.5/15.5
¥
62,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737658
VL-12SRH3
ワイヤレスリモコンタイプ
【急速】29/33、【ロスナイ】15/16
¥
76,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください