住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ - 三菱電機

紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)

風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57
〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50
接続パイプ(Φmm)75付属品給排気パイプ質量(kg)6消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41737667VL-16EU3壁スイッチタイプ
80,200
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
41737676VL-16U3引きひもタイプ
74,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする