三菱電機
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品
給排気パイプ
電源電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続パイプ(Φmm)
色
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737694
VL-16EU3-D
75
ホワイト
6.5
壁スイッチタイプ
【強】33/38、【弱】20/21
¥
85,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737719
VL-16U3-D
75
ホワイト
6.5
引きひもタイプ
【強】33/38、【弱】20/21
¥
79,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737737
VL-18EU3-D
100
ホワイト
6.8
壁スイッチタイプ
【強】45/54、【弱】20/21
¥
93,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737755
VL-18U3-D
100
ホワイト
6.8
引きひもタイプ
【強】45/54、【弱】20/21
¥
87,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737685
VL-16EU3-BE-D
75
ベージュ
6.5
壁スイッチタイプ
【強】33/38、【弱】20/21
¥
61,300
取扱い終了
返品不可
41737703
VL-16U3-BE-D
75
ベージュ
6.5
引きひもタイプ
【強】33/38、【弱】20/21
¥
57,000
取扱い終了
返品不可
41737728
VL-18EU3-BE-D
100
ベージュ
6.8
壁スイッチタイプ
【強】45/54、【弱】20/21
¥
67,400
取扱い終了
返品不可
41737746
VL-18U3-BE-D
100
ベージュ
6.8
引きひもタイプ
【強】45/54、【弱】20/21
¥
63,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください