三菱電機
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60
〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
7
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
温度交換効率(%)
【ロスナイ】65/67
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】47/43
内容量
1台
注意
※寒冷地では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737773
VL-18EUH3
給排気パイプ
壁スイッチタイプ
【急速】47/56、【ロスナイ】22/22
¥
90,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41737789
VL-18URH3
給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
ワイヤレスリモコンタイプ
【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
¥
104,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください