三菱電機
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ
外気清掃フィルター内臓
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65
〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
質量(kg)
7.5
色
ベージュ
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】38/40、【弱】30/28
温度交換効率(%)
【強】72/70、【弱】74/75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737798
VL-130EK2
壁スイッチタイプ
¥
46,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41737807
VL-130K2
引きひもタイプ
¥
56,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください