三菱電機
農事用ロスナイ
耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器
外気清掃フィルター内臓
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉140/155
〈給気〉125/140
質量(kg)
8
消費電力(W)(50/60Hz)
33/40
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
38/40
温度交換効率(%)
63/60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737816
VL-150KP2
¥
107,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください