三菱電機
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ
紙製全熱交換器
汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
電源コード右出し可能
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60
〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
接続パイプ(Φmm)
100
付属品
給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
質量(kg)
7
タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
温度交換効率(%)
【ロスナイ】65/67
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】47/43
内容量
1台
注意
※寒冷地では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737859
VL-200UA5
¥
105,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください