曜日別特売

設置用アンプ FA-606/612

設置用アンプ FA-606/612 - ノボル電機

60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。
2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。
リモートコントロールを備えております。
単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。
ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。

電源(V)AC100出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)スピーカー回線選択:2回路 LED表示内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力(W)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656826FA-606約8.5604・83・167
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
41656835FA-612約111204・42・83
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする