壁掛用電話ページングアンプ FG-302

壁掛用電話ページングアンプ FG-302 - ノボル電機

壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。

質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656844FG-302
32,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする