曜日別特売

ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396

ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 - ノボル電機ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 - ノボル電機ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 - ノボル電機

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。

質量(kg)約1.3定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)93(1m/3W時)内容量1台
注意
※配線距離が長くなるとノイズの混入や信号が小さくなる場合がございます。配線距離を短く設置するか、シールド線をご利用ください。
※ビジネスフォン用となっております。通常の電話には、ご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656905BN-396
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする