ノボル電機
樹脂製ホーンスピーカ NP-205
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)
197
質量(kg)
約1.05
口径(Φmm)
154×140
インピーダンス
2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41656948
NP-205
¥
9,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください