ノボル電機
樹脂製ホーンスピーカ NP-620
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
375
質量(kg)
約3.6
口径(Φmm)
360×225
インピーダンス
0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41656975
NP-620
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください