ノボル電機
樹脂製ホーンスピーカ NP-630
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
375
質量(kg)
約4.0
口径(Φmm)
360×225
インピーダンス
0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ
定格入力(W)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41656984
NP-630
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください