ノボル電機
金属製ホーンスピーカ NK-305
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
180
質量(kg)
約1.1
色
グレー
口径(Φmm)
160
インピーダンス
2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41656993
NK-305
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください