ノボル電機
金属製ホーンスピーカ NK-315
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
290
質量(kg)
約3.7
色
グレー
口径(Φmm)
310
インピーダンス
0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41657018
NK-315
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください