ノボル電機
金属製ホーンスピーカ NK-320
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
370
質量(kg)
約4.0
色
グレー
口径(Φmm)
390
インピーダンス
0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41657027
NK-320
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください