ボックススピーカ BN-314

ボックススピーカ BN-314 - ノボル電機

トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。

仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657054BN-314
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする