曜日別特売

CDプレーヤー/MDデッキ

CDプレーヤー/MDデッキ - TEAC

CDプレーヤー/MDデッキを搭載したコンビネーションデッキ。
CDプレーヤー部とMDデッキ部はそれぞれ、独立してCDの出力、MDの入出力が可能です。
また、連続再生やCDからMDへのダビングなど、独立駆動するコンボユニットであることのメリットを最大限に活かした使用が可能です。
オーディオCDだけでなくWAVファイルやMP3ファイルの再生が可能。CD-R/CD-RWディスクにも対応しています。
-50%~+16%のピッチコントロールはフロントパネルに装備されている専用つまみで可変でき、直感的で確実な操作を実現しました。
MDレコーダー部はLP2、LP4ロングプレーモードをサポート。
アナログ入出力および同軸、光デジタル入出力を装備しており、様々なシステムと柔軟に組み合わせて使用できます。

付属品電源コード、リモコン(RC-1322)、リモコン用単三乾電池×2、RCAオーディオケーブル2本、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4.8消費電力(W)22出力【ヘッドホン出力】最大:20mW+20mW (1kHz、0.1%、32Ω)電源AC100V、50/60Hzアナログ出力【規定出力レベル/最大出力レベル】LINE OUT(CD):-10dBV(0.32Vrms)/+6dBV(2.0Vrms)、LINE OUT(MD):-10dBV(0.32Vrms)/+6dBV(2.0Vrms)、LINE OUT (COMMON):-10dBV(0.32Vrms)/+6dBV(2.0Vrms)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×308×100出力インピーダンス(Ω)【LINE OUT(CD・MD・COMMON)】200デジタル出力【COAXIAL】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)、【OPTICAL】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)端子【アナログ入力】LINE IN(MD):RCAピンジャック、【デジタル入力】COAXIAL(MD):RCAピンジャック、OPTICAL(MD):角形光デジタル端子、【アナログ出力】LINE OUT(CD・MD・COMMON):RCAピンジャック、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピンジャック、OPTICAL:角形光デジタル端子、【ヘッドホン出力】6.3mmステレオ標準ジャックアナログ入力【LINE IN(MD)】入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-10dBV(0.32Vrms)、最大入力レベル:+6dBV(2.0Vrms)、最小入力レベル:-22dBV(0.08Vrms)デジタル入力【COAXIAL(MD)】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)、入力可能サンプリング周波数:32k~48kHz、【OPTICAL(MD)】フォーマット:S/PDIF(SCMS準拠、IEC-60958-3)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657079MD-70CD-S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする