サンエス
長袖シャツ WA179
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、袖ロールアップ式
材質
ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属
生地
二重織りサマーツイル
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
アイボリー
アルペングリーン
マスタード
モスグリーン
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
XL
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41667509
WA179
アイボリー
S
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667518
WA179
アイボリー
M
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667527
WA179
アイボリー
L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667536
WA179
アイボリー
LL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667545
WA179
アイボリー
XL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667554
WA179
アイボリー
4L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667563
WA179
アイボリー
5L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667579
WA179
モスグリーン
S
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667588
WA179
モスグリーン
M
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667597
WA179
モスグリーン
L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667606
WA179
モスグリーン
LL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667615
WA179
モスグリーン
XL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667624
WA179
モスグリーン
4L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667633
WA179
モスグリーン
5L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667649
WA179
マスタード
S
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667658
WA179
マスタード
M
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667667
WA179
マスタード
L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667676
WA179
マスタード
LL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667685
WA179
マスタード
XL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667694
WA179
マスタード
4L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667703
WA179
マスタード
5L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667719
WA179
アルペングリーン
S
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667728
WA179
アルペングリーン
M
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667737
WA179
アルペングリーン
L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667746
WA179
アルペングリーン
LL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667755
WA179
アルペングリーン
XL
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667764
WA179
アルペングリーン
4L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
41667773
WA179
アルペングリーン
5L
¥
12,400
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください