曜日別特売

長袖トリカットシャツ WA329

長袖トリカットシャツ WA329 - サンエス長袖トリカットシャツ WA329 - サンエス長袖トリカットシャツ WA329 - サンエス長袖トリカットシャツ WA329 - サンエス長袖トリカットシャツ WA329 - サンエス

ツッパリしらずで、動きやすさ抜群。ファスナー付のポケットなど収納の機能も多くあるワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。
脇の裾から袖口まで一枚で裁断。縫い目がないので、脇の下のツッパリ感を解消。腕がスムーズに動かせます。

種別長袖シャツ機能帯電防止、トリカット混率(%)ポリエステル65、綿35仕様左袖ペン差し、左胸ペン差しファスナー付Wポケット材質ファスナー/ポケット:金属、ボタン/プラスチック生地サマーツイル内容量1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41670975WA329アイボリーS
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41670984WA329アイボリーM
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41670993WA329アイボリーL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671009WA329アイボリーLL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671018WA329アイボリーXL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671027WA329アイボリー4L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671036WA329アイボリー5L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671045WA329ネイビーS
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671054WA329ネイビーM
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671063WA329ネイビーL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671079WA329ネイビーLL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671088WA329ネイビーXL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671097WA329ネイビー4L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671106WA329ネイビー5L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671115WA329ブルーS
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671124WA329ブルーM
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671133WA329ブルーL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671149WA329ブルーLL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671158WA329ブルーXL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671167WA329ブルー4L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671176WA329ブルー5L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671185WA329ミントグリーンS
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671194WA329ミントグリーンM
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671203WA329ミントグリーンL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671219WA329ミントグリーンLL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671228WA329ミントグリーンXL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671237WA329ミントグリーン4L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671246WA329ミントグリーン5L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671255WA329エクルマスタードS
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671264WA329エクルマスタードM
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671273WA329エクルマスタードL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671289WA329エクルマスタードLL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671298WA329エクルマスタードXL
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671307WA329エクルマスタード4L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41671316WA329エクルマスタード5L
8,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする