長袖ブルゾン WA821

長袖ブルゾン WA821 - サンエス長袖ブルゾン WA821 - サンエス長袖ブルゾン WA821 - サンエス長袖ブルゾン WA821 - サンエス長袖ブルゾン WA821 - サンエス

ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
筆記用具や三角スケール、携帯電話などを収納できるポケットを随所に装備

種別長袖ブルゾン機能帯電防止、ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル40仕様背裏メッシュ、三角スケールも入る左袖ペン差し、背中ノーフォーク、天蓋付Wポケット、左胸ペン差し材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属生地ポプリン内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41671675WA821アイボリーS
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671684WA821アイボリーM
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671693WA821アイボリーL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671709WA821アイボリーLL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671718WA821アイボリーXL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671727WA821アイボリー4L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671736WA821アイボリー5L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671745WA821ペールグレーS
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671754WA821ペールグレーM
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671763WA821ペールグレーL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671779WA821ペールグレーLL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671788WA821ペールグレーXL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671797WA821ペールグレー4L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671806WA821ペールグレー5L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671815WA821ティリアンブルーS
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671824WA821ティリアンブルーM
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671833WA821ティリアンブルーL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671849WA821ティリアンブルーLL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671858WA821ティリアンブルーXL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671867WA821ティリアンブルー4L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671876WA821ティリアンブルー5L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671885WA821ライトグリーンS
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671894WA821ライトグリーンM
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671903WA821ライトグリーンL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671919WA821ライトグリーンLL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671928WA821ライトグリーンXL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671937WA821ライトグリーン4L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671946WA821ライトグリーン5L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671955WA821シェイドグリーンS
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671964WA821シェイドグリーンM
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671973WA821シェイドグリーンL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671989WA821シェイドグリーンLL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41671998WA821シェイドグリーンXL
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41672007WA821シェイドグリーン4L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
41672016WA821シェイドグリーン5L
11,900
8,790
9,669(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする