曜日別特売

脇ゴムツータックパンツ WA826

脇ゴムツータックパンツ WA826 - サンエス脇ゴムツータックパンツ WA826 - サンエス脇ゴムツータックパンツ WA826 - サンエス脇ゴムツータックパンツ WA826 - サンエス脇ゴムツータックパンツ WA826 - サンエス

ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。

種別ツータックパンツ機能帯電防止、ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル40仕様棒シック付、天狗付W前カン材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック股下(cm)78生地ポプリン内容量1本
全35種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41673425WA826アイボリーS67~73
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673434WA826アイボリーM73~79
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673443WA826アイボリーL79~85
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673459WA826アイボリーLL85~91
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673468WA826アイボリーXL91~97
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673477WA826アイボリー4L97~103
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673486WA826アイボリー5L103~109
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673495WA826ペールグレーS67~73
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673504WA826ペールグレーM73~79
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673513WA826ペールグレーL79~85
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673529WA826ペールグレーLL85~91
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673538WA826ペールグレーXL91~97
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673547WA826ペールグレー4L97~103
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673556WA826ペールグレー5L103~109
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673565WA826ティリアンブルーS67~73
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673574WA826ティリアンブルーM73~79
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673583WA826ティリアンブルーL79~85
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673599WA826ティリアンブルーLL85~91
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673608WA826ティリアンブルーXL91~97
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673617WA826ティリアンブルー4L97~103
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673626WA826ティリアンブルー5L103~109
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673635WA826ライトグリーンS67~73
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673644WA826ライトグリーンM73~79
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673669WA826ライトグリーンLL85~91
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673678WA826ライトグリーンXL91~97
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673687WA826ライトグリーン4L97~103
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673696WA826ライトグリーン5L103~109
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673705WA826シェイドグリーンS67~73
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673714WA826シェイドグリーンM73~79
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673723WA826シェイドグリーンL79~85
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673739WA826シェイドグリーンLL85~91
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673748WA826シェイドグリーンXL91~97
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673757WA826シェイドグリーン4L97~103
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673766WA826シェイドグリーン5L103~109
9,400
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
41673653WA826ライトグリーンL79~85
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする