長袖シャツ WA10459

長袖シャツ WA10459 - サンエス長袖シャツ WA10459 - サンエス長袖シャツ WA10459 - サンエス長袖シャツ WA10459 - サンエス長袖シャツ WA10459 - サンエス長袖シャツ WA10459 - サンエス

消臭機能と腕の上げ下げをフリーにしたトリカット、通気性抜群の脇下メッシュを採用。
使用済みペットボトルを回収し、再利用して作られた地球にやさしい再生繊維です。地球環境を考え、限りある資源を有効活用しています。
吸汗・速乾性に優れています。
通気性が高く、ドライタッチのサラサラ感
シワになりにくく、イージーケア
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

種別長袖シャツ機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工、トリカット混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55)仕様エコマーク付(左袖)、トリカット+脇下メッシュ、脇消臭テープ(デオグラフト)、背中ヨーク反射ワッペン、背裏メッシュ、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、袖口調整ボタンエコマーク認定認定生地トロピカル材質(ボタン)プラスチックグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011内容量1枚
全54種類を絞り込む
サイズ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41681378WA10459ネイビーSS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681387WA10459ネイビーS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681396WA10459ネイビーM
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681405WA10459ネイビーL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681414WA10459ネイビーLL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681423WA10459ネイビーXL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681439WA10459ネイビー4L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681448WA10459ネイビー5L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681457WA10459ネイビー6L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681466WA10459シルバーグレーSS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681475WA10459シルバーグレーS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681484WA10459シルバーグレーM
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681493WA10459シルバーグレーL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681509WA10459シルバーグレーLL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681518WA10459シルバーグレーXL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681527WA10459シルバーグレー4L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681536WA10459シルバーグレー5L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681545WA10459シルバーグレー6L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681554WA10459モスグリーンSS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681563WA10459モスグリーンS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681579WA10459モスグリーンM
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681588WA10459モスグリーンL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681597WA10459モスグリーンLL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681606WA10459モスグリーンXL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681615WA10459モスグリーン4L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681624WA10459モスグリーン5L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681633WA10459モスグリーン6L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681649WA10459サックスSS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681658WA10459サックスS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681667WA10459サックスM
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681676WA10459サックスL
7,400
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
41681685WA10459サックスLL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681694WA10459サックスXL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681703WA10459サックス4L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681719WA10459サックス5L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681728WA10459サックス6L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681737WA10459ミストグリーンSS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681746WA10459ミストグリーンS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681755WA10459ミストグリーンM
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681764WA10459ミストグリーンL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681773WA10459ミストグリーンLL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681789WA10459ミストグリーンXL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681798WA10459ミストグリーン4L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681807WA10459ミストグリーン5L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681816WA10459ミストグリーン6L
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681825WA10459ディープネイビーSS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681834WA10459ディープネイビーS
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681843WA10459ディープネイビーM
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681859WA10459ディープネイビーL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
41681868WA10459ディープネイビーLL
7,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする