曜日別特売

長袖シャツ WA10489

長袖シャツ WA10489 - サンエス長袖シャツ WA10489 - サンエス長袖シャツ WA10489 - サンエス

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム

種別長袖シャツ機能帯電防止混率(%)再生ポリエステル60/綿40仕様エコマーク付(左袖)、袖口・胸ポケットマジックテープ仕様、左胸ペン差し、左袖ペン差し、比翼ドットボタン式規格JIS T8118エコマーク認定認定生地ソフトサマーツイル材質(ボタン)フロント:プラスチックグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41686743WA10489ネイビーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686759WA10489ネイビーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686768WA10489ネイビーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686777WA10489ネイビーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686786WA10489ネイビーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686795WA10489ネイビー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686804WA10489ネイビー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686813WA10489ブルーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686829WA10489ブルーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686838WA10489ブルーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686847WA10489ブルーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686856WA10489ブルーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686865WA10489ブルー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686874WA10489ブルー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686883WA10489シルバーS
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686899WA10489シルバーM
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686908WA10489シルバーL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686917WA10489シルバーLL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686926WA10489シルバーXL
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686935WA10489シルバー4L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
41686944WA10489シルバー5L
8,400
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする