サンエス
長袖シャツ WA10559
トリカットで動きなめらか。機能充実&リーズナブルなシリーズ!
サマーツイル:ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
生地
サマーツイル
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
XL
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41689473
WA10559
ネイビー
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689489
WA10559
ネイビー
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689498
WA10559
ネイビー
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689507
WA10559
ネイビー
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689516
WA10559
ネイビー
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689525
WA10559
ネイビー
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689534
WA10559
ネイビー
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689543
WA10559
ブルー
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689559
WA10559
ブルー
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689568
WA10559
ブルー
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689577
WA10559
ブルー
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689586
WA10559
ブルー
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689595
WA10559
ブルー
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689604
WA10559
ブルー
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689613
WA10559
シルバー
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689629
WA10559
シルバー
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689638
WA10559
シルバー
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689647
WA10559
シルバー
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689656
WA10559
シルバー
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689665
WA10559
シルバー
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689674
WA10559
シルバー
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689683
WA10559
モスグリーン
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689699
WA10559
モスグリーン
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689708
WA10559
モスグリーン
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689717
WA10559
モスグリーン
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689726
WA10559
モスグリーン
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689735
WA10559
モスグリーン
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689744
WA10559
モスグリーン
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください