サンエス
長袖シャツ WA10669
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
種別
長袖シャツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、カフス調整ボタン
材質
ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
生地
トロピカル
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
グリーン
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
XL
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691643
WA10669
ネイビー
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691659
WA10669
ネイビー
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691668
WA10669
ネイビー
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691677
WA10669
ネイビー
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691686
WA10669
ネイビー
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691695
WA10669
ネイビー
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691704
WA10669
ネイビー
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691713
WA10669
シルバー
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691729
WA10669
シルバー
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691738
WA10669
シルバー
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691747
WA10669
シルバー
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691756
WA10669
シルバー
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691765
WA10669
シルバー
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691774
WA10669
シルバー
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691783
WA10669
グリーン
S
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691799
WA10669
グリーン
M
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691808
WA10669
グリーン
L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691817
WA10669
グリーン
LL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691826
WA10669
グリーン
XL
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691835
WA10669
グリーン
4L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691844
WA10669
グリーン
5L
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください