サンエス
半袖ブルゾン WA11250R
帯電防止素材を採用し、多彩な機能を実装。さまざまな現場に耐えるハードワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
トリカットで脇のツッパリを解消!
種別
半袖ブルゾン
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖腕章ループ、両脇内側隠しポケット、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、左胸ペン差しファスナー付小ポケット、背裏メッシュ、ファスナー付パワーポケット、氏名ヘンプ
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
生地
サマーツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41692605
WA11250R
ネイビー
S
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692614
WA11250R
ネイビー
M
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692623
WA11250R
ネイビー
L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692639
WA11250R
ネイビー
LL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692648
WA11250R
ネイビー
XL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692657
WA11250R
ネイビー
4L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692666
WA11250R
ネイビー
5L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692675
WA11250R
シルバー
S
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692684
WA11250R
シルバー
M
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692693
WA11250R
シルバー
L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692709
WA11250R
シルバー
LL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692718
WA11250R
シルバー
XL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692727
WA11250R
シルバー
4L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692736
WA11250R
シルバー
5L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692745
WA11250R
アースグリーン
S
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692754
WA11250R
アースグリーン
M
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692763
WA11250R
アースグリーン
L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692779
WA11250R
アースグリーン
LL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692788
WA11250R
アースグリーン
XL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692797
WA11250R
アースグリーン
4L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692806
WA11250R
アースグリーン
5L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692815
WA11250R
アルペングリーン
S
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692824
WA11250R
アルペングリーン
M
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692833
WA11250R
アルペングリーン
L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692849
WA11250R
アルペングリーン
LL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692858
WA11250R
アルペングリーン
XL
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692867
WA11250R
アルペングリーン
4L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
41692876
WA11250R
アルペングリーン
5L
¥
8,800
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください