曜日別特売

長袖シャツ WA11719

長袖シャツ WA11719 - サンエス長袖シャツ WA11719 - サンエス長袖シャツ WA11719 - サンエス長袖シャツ WA11719 - サンエス長袖シャツ WA11719 - サンエス

これが新基準!多機能搭載のハードビズ・シリーズ
ポリエステルの強さと綿の吸汗性を合わせもった素材で、柔らかな風合い。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

種別長袖シャツ機能帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35仕様背裏メッシュ、右胸ファスナーポケット(野帳、小型タブレットが入ります)、天蓋かくしドットボタン、ポイントカン止め、左袖ペン差しポケット、脇消臭テープ(デオグラフト)、調節ボタン材質ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチック生地サマーツイル内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41696446WA11719ネイビーS
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696455WA11719ネイビーM
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696464WA11719ネイビーL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696473WA11719ネイビーLL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696489WA11719ネイビーXL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696498WA11719ネイビー4L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696507WA11719ネイビー5L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696516WA11719シルバーS
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696525WA11719シルバーM
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696534WA11719シルバーL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696543WA11719シルバーLL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696559WA11719シルバーXL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696568WA11719シルバー4L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696577WA11719シルバー5L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696586WA11719キャメルS
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696595WA11719キャメルM
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696604WA11719キャメルL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696613WA11719キャメルLL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696629WA11719キャメルXL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696638WA11719キャメル4L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696647WA11719キャメル5L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696656WA11719チャコールS
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696665WA11719チャコールM
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696674WA11719チャコールL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696683WA11719チャコールLL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696699WA11719チャコールXL
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696708WA11719チャコール4L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
41696717WA11719チャコール5L
7,400
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする