曜日別特売

等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー

等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー - 堀内鏡工業

等倍鏡と拡大鏡が付いた両面コンパクトミラー。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状寸法(mm)110×117×10ミラー寸法(mm)100丸内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
倍率
8種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657483RC-02SVシルバー(拡大鏡)2倍125
1,500
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
41657508RC-03SVシルバー(拡大鏡)3倍120
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
41657526RC-05SVシルバー(拡大鏡)5倍120
1,700
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
41657544RC-07SVシルバー(拡大鏡)7倍120
1,800
1,790
1,969(税込)
当日出荷
41657499RC-02BKブラック(拡大鏡)2倍125
1,500
取扱い終了
41657517RC-03BKブラック(拡大鏡)3倍120
1,600
取扱い終了
41657535RC-05BKブラック(拡大鏡)5倍120
1,700
取扱い終了
41657553RC-07BKブラック(拡大鏡)7倍120
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 2倍
等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 3倍
等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 5倍
この動画は、2が参考にしています。
等倍・拡大両面コンパクトナピュアミラー 7倍
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする