曜日別特売

等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー

等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー - 堀内鏡工業
(2件のレビュー)

等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。
手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。
等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。

用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状寸法(mm)123×210×10本体質量(g)145ミラー寸法(mm)110丸内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657569RH-02SVシルバー(拡大鏡)2倍
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
41657578RH-02BKブラック(拡大鏡)2倍
1,500
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
41657587RH-03SVシルバー(拡大鏡)3倍
1,600
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
41657596RH-03BKブラック(拡大鏡)3倍
1,600
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
41657605RH-05SVシルバー(拡大鏡)5倍
1,700
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
41657614RH-05BKブラック(拡大鏡)5倍
1,700
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
41657623RH-07SVシルバー(拡大鏡)7倍
1,800
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
41657639RH-07BKブラック(拡大鏡)7倍
1,800
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 2倍
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 3倍
この動画は、1が参考にしています。
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 5倍
この動画は、1が参考にしています。
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー 7倍
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41657623
2023-07-26
用途: マツエクのチェック
サービス業

マツエク施術後に、お客様の仕上がりチェックに使います。あまり拡大しすぎると、あら探しされてしまうから、7倍くらいが妥当。
軽いので、仰向けに寝たまま、使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 41657587
2021-07-02
用途: 身だしなみチェック

手の指紋が付いたり、汚れやすいので、カバーが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする