シンプルデザイン スタンドナピュアミラー

シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業シンプルデザイン スタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業

シンプルなデザインの卓上ナピュアミラー。どんなお部屋にもマッチするスタイル。さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)PS樹脂形状四角寸法(mm)198×242×25本体質量(g)410ミラー寸法(mm)178×223内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657849NA-31SVシルバー
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
41657858NA-31BKブラック
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする