タカショー
ローボルトアップライト
樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や
暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。
自由自在に光の向きを変更可能。
仕様
光源の交換不可
材質
金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約0.6
消費電力(W)
約3
全光束(Lm)
88
定格電圧 DC V
12
コード全長(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む)
LED
1球(電球色)
内容量
1個
注意
※本商品のみではご使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41658707
LGL-41
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください