WURTH(ウルト)
熱収縮連結配線コネクター
半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。
100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途
防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。
仕様
(誘電強度)30 kV/mm
温度
(最小/最大温度条件)-55まで125℃
保護等級
IP67
収縮温度
(最小)300℃
内容量
1パック(50個)
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41660597
05555100 005 50
(ワイヤー)0.2~0.5
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41660606
05555101 005 50
(ワイヤー)0.5~1.5
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41660615
05555102 005 50
(ワイヤー)1.5~2.5
¥
8,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41660624
05555104 005 50
(ワイヤー)4~6
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください