WURTH(ウルト)
半田入熱収縮連結配線コネクター
(1件のレビュー)
透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。
熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
用途
防塵および防湿性接続
仕様
(誘電強度)2kV/mm
保護等級
IP67
温度
(最小/最大温度条件)-55まで125℃
収縮温度
(最小)500℃
内容量
1パック(25個)
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大径(Φmm)
色
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41660658
05559230 005 25
(バンドル)1.7
白
26
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
41660667
05559231 005 25
(バンドル)2.7
赤
42
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41660676
05559232 005 25
(バンドル)4.5
青
42
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
41660685
05559233 005 25
(バンドル)6
黄
42
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください