T3PS3000シリーズ

T3PS3000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。

仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA 型式T3PS3000 質量(kg)8.1 電源(V)AC100 方式ドロッパ チャンネル数3(出力) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143 リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz) 電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2A リップルノイズ定電流:≦3mArms 内容量1台
関連資料: (0.37MB) 取扱説明書: .pdf(2.15MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41658357 T3PS3000
160,000
149,800
164,780 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする