曜日別特売

オベリスク

オベリスク - タカショーオベリスク - タカショー

バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。地植えや大き目プランターに最適です。
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたシックな色使い。
繊細なワイヤーフレームがグリーンを引き立たせる仕上がりになっています。
素材はスチールで表面にパウダーコーティングを施すことで錆びにくく耐久性を持たせています。

材質スチール、ポリエチレン幅(mm)355質量(kg)約2.6ブラック質量(g)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35.5cm×奥行35.5cm×高さ191cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658899GSTR-RC14
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする