曜日別特売

ステックルーペ 2倍

ステックルーペ 2倍 - エツミ

対象の上に置くだけ簡単、携行便利。ペーパーウエイトとしても使えるスティック状のユニークなルーペ。
スケール付きで何かと便利。オフィスに、ご家庭に、外出にも。

倍率2幅(mm)約25厚さ(mm)約12全長(mm)約209本体質量(g)約47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662523VE-5525
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする