軸付砥石セット

軸付砥石セット - Power sonic軸付砥石セット - Power sonic軸付砥石セット - Power sonic軸付砥石セット - Power sonic

使用頻度の高い先端パーツのセットです。

用途ホビー用ルータの先端工具として。仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維ドリル径Φ2×1、Φ3×2使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41662907SG-53P
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする