SSPOWER
薄口インパクトレンチソケット ショート
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途
ナット、ボルトの締め付けに。
差込角(mm)
12.7(1/2")
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662925
IMS-13S
13
38
耐:498
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
41662934
IMS-14S
14
38
耐:576
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
41662943
IMS-17S
17
38
耐:850
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41662959
IMS-19S
19
40
耐:1062
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
41662968
IMS-21S
21
40
耐:1138
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
41662977
IMS-22S
22
42
耐:1138
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
41662986
IMS-23S
23
42
耐:1138
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
41662995
IMS-24S
24
44
耐:1138
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
41663004
IMS-27S
27
46
耐:1138
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
41663013
IMS-30S
30
46
耐:1138
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
41663029
IMS-32S
32
46
耐:1138
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
41663038
IMS-33S
33
46
耐:1138
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください