SSPOWER
薄口インパクトレンチソケット セミロング
狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途
ナット、ボルトの締め付けに。
差込角(mm)
12.7(1/2")
全長(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663047
IMS-17SL
17
耐:498
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
41663056
IMS-19SL
19
耐:576
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
41663065
IMS-21SL
21
耐:576
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
41663074
IMS-22SL
22
耐:576
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください