SSPOWER
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途
薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。
全長(mm)
68
差込角(mm)
12.7(1/2")
トルク(N・m)
耐:369
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663187
IMUJ-1/2
¥4,500
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください