ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット - SSPOWERユニバーサルソケット - SSPOWERユニバーサルソケット - SSPOWER

これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。

用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663196UVS-9.5
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする