六角軸ドリルセット

六角軸ドリルセット - Power sonic

2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。チタンコーティングなので丈夫で長持ちします。収納に便利なホルダ付です。

用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに。セット内容ドリル×10、ホルダ寸法(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41663284TI-105、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする