Bcross
両口スパナセット
両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩めに。
寸法(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
セット内容
両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17
組数
6本
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663966
RS-6K
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください