曜日別特売

ツールケース

ツールケース - KNIPEX(クニペックス)ツールケース - KNIPEX(クニペックス)ツールケース - KNIPEX(クニペックス)ツールケース - KNIPEX(クニペックス)

耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには54のツールポケットと94のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
滑りのよいローラー(X2)、伸縮ハンドル付き。

付属品南京錠質量(g)10800容量(L)45耐荷重(kg)35内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428耐熱温度(℃)-30~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41647114002137LE
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする