三菱電機
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ
紙製全熱交換器
汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39
〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
接続パイプ(Φmm)
100
付属品
ワイヤレスリモコン
質量(kg)
5
タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
温度交換効率(%)
【ロスナイ】70/72
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】27/25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737649
VL-12SAH3
¥
65,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください