空ケースGA-1220

空ケースGA-1220 - 呉竹

お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿、半紙バサミ、かんたん筆巻つき。

寸法(mm)340×240×70(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)材質かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙バサミ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステルセット内容かんたん筆巻/半紙バサミ/中皿/書道バッグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41712047GG122-1ラッキーガール
2,480
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
41712056GG122-2スポーツナンバー
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41712056GG122-241712047GG122-1GG122-2 空ケースGA-1220 呉竹 41712047空ケースGA-1220呉竹1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする