呉竹
一筆小箱桃色桜
小さくてかわいい紙箱に小筆・墨・硯をセットしました。
贈り物やお土産におすすめの商品です。
さらっと一筆したためる…友人への手紙や熨斗書きなどにお使いいただけます。
セット内容
墨/筆/硯
材質
墨:煤・膠・香料/筆:ABS・馬毛・PEs/硯:天然石/個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)
88×22×118
色
桃色桜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41714768
KB790-926
¥2,000
¥
1,588
¥1,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください