呉竹
面想筆小
精密な描写や、人物画の顔や毛髪などを描くのに便利な面想筆。
腰の弾力が強く、粘りのある面想筆です。精密な描写や、人物画の顔や毛髪などを描くのに便利です。
種別
面相筆
材質
軸:天然竹軸(小軸にはABSを使用)、主な毛材:羊尾・馬毛
寸法(mm)
4径×196(小軸口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然竹軸はサイズが多少異なることがあります。)
サイズ
小
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716457
NF-52
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください