呉竹
ZIG クリーンカラーf36V
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
蛍光色以外の36色のセットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
153×125×33
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/1.2、細/0.5
線の太さ
太字・細字
内容量
1セット(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41717026
TCS-6000T/36V
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください